Artemide - TOLOMEO MEGA SOSPENS.STRUTTURA NRO - 0782030A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Non
puissance du système - 105 W
couleur du boîtier/corps - noir
douille - E27
émission de lumière - direct
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128000252
Réf. Fournisseur
0782030A
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Non
puissance du système:
105 W
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
E27
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique structuré
diamètre:
420 mm
longueur des filins de suspension:
2000...2000 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
lampe halogène haute tension
nombre de lampes/modules:
1
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
suspension fournie:
Oui
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


