Non retournable

Artemide - TOLOMEO MICRO CPO LAMP.BIANCA LUC - 0010920A

CopieCopie
Artemide - TOLOMEO MICRO CPO LAMP.BIANCA LUC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 370 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 490 mm

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003505

Réf. Fournisseur

0010920A

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

370 lm

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

490 mm

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

E14

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

autre

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

hauteur/profondeur:

410 mm

TOLOMEO MICRO CPO LAMP.BIANCA LUC

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide