Non retournable

Artemide - TOLOMEO MICRO INC ALL. * - A011800

CopieCopie
Artemide - TOLOMEO MICRO INC ALL.                *

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 730 mm

  • douille - E14

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128011800

Réf. Fournisseur

A011800

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

730 mm

douille:

E14

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

aluminium

avec variateur:

Non

type de luminaire:

lampe de bureau

mode de pose:

pied

orientable:

Oui

PLIABLE:

Non

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

avec prise:

Oui

classe de protection:

II

largeur:

170 mm

TOLOMEO MICRO INC ALL. *

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide