Non retournable

Artemide - TOLOMEO MICRO INC PINZA ARANCIO - A010860

CopieCopie
Artemide - TOLOMEO MICRO INC PINZA ARANCIO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - orange

  • classe de protection - I

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse - lampe halogène haute tension

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128010860

Réf. Fournisseur

A010860

Marque

Artemide

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

orange

classe de protection:

I

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

E14

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

largeur:

160 mm

hauteur/profondeur:

200 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

La marque : Artemide vous présente la référence : A010860

De la gamme de produit : Design

Désignation technique:

  • Tolomeo micro inc pinza arancio

Les atouts de l'article :

  • Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide