Artemide - TOLOMEO MICRO INC ROSSO - A011810

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 370 mm
douille - E14
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - rouge
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128011810
Réf. Fournisseur
A011810
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
370 mm
douille:
E14
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
rouge
avec variateur:
Non
type de luminaire:
lampe de bureau
mode de pose:
pied
orientable:
Oui
PLIABLE:
Non
source lumineuse:
lampe halogène haute tension
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
II
longueur:
450 mm
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


