Artemide - TOLOMEO MICRO LED T 2700K ALL. - A0119W00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 461 lm
température de couleur - 2700...2700 K
hauteur/profondeur - 730 mm
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128003782
Réf. Fournisseur
A0119W00
Marque
Artemide
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
461 lm
température de couleur:
2700...2700 K
hauteur/profondeur:
730 mm
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
aluminium
avec variateur:
Oui
type de luminaire:
lampe de bureau
mode de pose:
pied
montage mural:
Non
orientable:
Oui
PLIABLE:
Non
réglable en hauteur:
Oui
source lumineuse:
LED interchangeable
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
tension nominale (Un):
24...24 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
élément de distribution de lumière:
réflecteur
avec interrupteur:
Oui
avec prise:
Oui
classe de protection:
III
puissance de lampe acceptée:
9...9 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
690 mm
longueur:
450 mm
diamètre:
170 mm
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


