Non retournable

Artemide - TOLOMEO MICRO T GOLD - 0011860A

CopieCopie
Artemide - TOLOMEO MICRO T GOLD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • hauteur/profondeur - 370 mm

  • douille - E14

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - or

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003507

Réf. Fournisseur

0011860A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

hauteur/profondeur:

370 mm

douille:

E14

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

or

avec variateur:

Non

type de luminaire:

lampe de bureau

mode de pose:

pied

montage mural:

Non

orientable:

Oui

PLIABLE:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

avec prise:

Oui

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

46...46 W

longueur:

450 mm

TOLOMEO MICRO T GOLD

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide