Non retournable

Artemide - TOLOMEO MIDI LED CPO LAMP.ALLUMINIO - A015100

CopieCopie
Artemide - TOLOMEO MIDI LED CPO LAMP.ALLUMINIO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • hauteur/profondeur - 500 mm

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • avec variateur - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128000413

Réf. Fournisseur

A015100

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

hauteur/profondeur:

500 mm

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

aluminium

avec variateur:

Non

type de luminaire:

lampe de bureau

mode de pose:

pied

orientable:

Oui

PLIABLE:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

avec interrupteur:

Non

avec prise:

Non

classe de protection:

III

longueur:

600 mm

TOLOMEO MIDI LED CPO LAMP.ALLUMINIO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide