Non retournable

Artemide - TOLOMEO PARETE STRUTT. X DIFF.180 * - 1183010A

CopieCopie
Artemide - TOLOMEO PARETE STRUTT. X DIFF.180      *

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 180 mm

  • douille - E27

  • source lumineuse - lampe halogène haute tension

  • nombre de lampes/modules - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128183010

Réf. Fournisseur

1183010A

Marque

Artemide

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

180 mm

douille:

E27

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

autre

tension nominale (Un):

220...240 V

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

hauteur/profondeur:

326 mm

diamètre externe:

180 mm

diamètre d'encastrement:

110 mm

TOLOMEO PARETE STRUTT. X DIFF.180 *

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide