Non retournable

Artemide - TOLOMEO TAV.MINI LED C/RILEVAT.MOV.ALL. - A005500

CopieCopie
Artemide - TOLOMEO TAV.MINI LED C/RILEVAT.MOV.ALL.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 593 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • hauteur/profondeur - 540 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128000412

Réf. Fournisseur

A005500

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

593 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

3000...3000 K

hauteur/profondeur:

540 mm

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

aluminium

avec variateur:

Oui

type de luminaire:

lampe de bureau

mode de pose:

autre

montage mural:

Non

orientable:

Oui

PLIABLE:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau de la verrine:

autre

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

avec prise:

Non

classe de protection:

II

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

largeur:

1020 mm

longueur:

1080 mm

TOLOMEO TAV.MINI LED C/RILEVAT.MOV.ALL.

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide