Non retournable

Artemide - TOLOMEO TAVOLO C/DIFF.BASCUL.PERG. - 0947010A

CopieCopie
Artemide - TOLOMEO TAVOLO C/DIFF.BASCUL.PERG.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur/profondeur - 660 mm

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • type de luminaire - lampe de bureau

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128947010

Réf. Fournisseur

0947010A

Marque

Artemide

hauteur/profondeur:

660 mm

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

aluminium

type de luminaire:

lampe de bureau

mode de pose:

pied

orientable:

Oui

PLIABLE:

Non

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

1

matériau de la verrine:

textile

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

largeur:

650 mm

longueur:

230 mm

TOLOMEO TAVOLO C/DIFF.BASCUL.PERG.

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide