Non retournable

Artemide - TOLOMEO TAVOLO MINI INCAND. NERA 220V - A005940

CopieCopie
Artemide - TOLOMEO TAVOLO MINI INCAND. NERA 220V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • hauteur/profondeur - 1080 mm

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128005940

Réf. Fournisseur

A005940

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

hauteur/profondeur:

1080 mm

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

avec variateur:

Non

type de luminaire:

lampe de bureau

mode de pose:

pied

orientable:

Oui

PLIABLE:

Non

source lumineuse:

lampe halogène haute tension

nombre de lampes/modules:

1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

avec interrupteur:

Non

avec prise:

Oui

classe de protection:

III

TOLOMEO TAVOLO MINI INCAND. NERA 220V

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide