Artemide - TUBE FLUO T5 54W HO-FQ 4000K D16 G5 - M004355
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 54 W
Culot - G5
température de couleur - 4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128005045
Réf. Fournisseur
M004355
Marque
Artemide
puissance de la source lumineuse:
54 W
Culot:
G5
température de couleur:
4000 K
TUBE FLUO T5 54W HO-FQ 4000°K Ø16 G5
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


