Artemide - UNA PRO 12 LED C-W 3000K-WFL - ALU - DD0014B00B3W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 689 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - aluminium
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128001632
Réf. Fournisseur
DD0014B00B3W
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
689 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
aluminium
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
puissance de lampe acceptée:
13...13 W
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
280 mm
longueur:
150 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : DD0014B00B3W
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Una pro 12 led c-w 3000k-wfl - alu
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
- Lampe ou luminaire riche en couleurs adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un indice de rendu des couleurs élevé (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée
- L'éclairage au plafond ou en saillie crée une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation sans avoir besoin de faux plafonds.
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


