Non retournable

Artemide - UNA PRO 12 LED C-W 3700K-FL - ALU - DD0014B00B2

CopieCopie
Artemide - UNA PRO 12 LED C-W 3700K-FL - ALU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3700...3700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • nombre de lampes/modules - 12

  • taux de distorsion harmonique (THD) - 12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001629

Réf. Fournisseur

DD0014B00B2

Marque

Artemide

température de couleur:

3700...3700 K

indice de protection (IP):

IP20

nombre de lampes/modules:

12

taux de distorsion harmonique (THD):

12

UNA PRO 12 LED C-W 3700K-FL - ALU

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide