Artemide - UNA PRO 12 LED C-W 3700K-FL - BCO - DD0014B10B2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 3700...3700 K
indice de protection (IP) - IP20
nombre de lampes/modules - 12
finition du paralume - blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 12
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128001704
Réf. Fournisseur
DD0014B10B2
Marque
Artemide
température de couleur:
3700...3700 K
indice de protection (IP):
IP20
nombre de lampes/modules:
12
finition du paralume:
blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
12
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


