Artemide - UNA PRO 12 LED C-W 3700K-NSP - ALU - DD0014B00B1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 772 lm
température de couleur - 3700...3700 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - aluminium
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128001627
Réf. Fournisseur
DD0014B00B1
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
772 lm
température de couleur:
3700...3700 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
aluminium
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau intensif 5-10°
classe de protection:
II
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
puissance de lampe acceptée:
13...13 W
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
280 mm
longueur:
150 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : DD0014B00B1
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Una pro 12 led c-w 3700k-nsp - alu
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3700 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs, adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un travail de couleur important. (Bureaux, espaces publics et environnements industriels).
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée
- Une installation Luminaire en plafonnier ou saillie permettra de créer une ambiance éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs sans faux plafond.
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


