Non retournable

Artemide - UNA PRO 12 LED SEMI-R 3700K-NSP - ALU - DD0014G00B1

CopieCopie
Artemide - UNA PRO 12 LED SEMI-R 3700K-NSP - ALU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3700...3700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • efficacité lumineuse - 100 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001853

Réf. Fournisseur

DD0014G00B1

Marque

Artemide

température de couleur:

3700...3700 K

indice de protection (IP):

IP20

adapté à un montage encastré:

Oui

efficacité lumineuse:

100 lm/W

La marque : Artemide vous présente la référence : DD0014G00B1

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Una pro 12 led semi-r 3700k-nsp - alu

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3700 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide