Non retournable

Artemide - UNA PRO 12 LED TR 3000K-NSP - BCO - DD0014D10B1W

CopieCopie
Artemide - UNA PRO 12 LED TR 3000K-NSP - BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • nombre de lampes/modules - 12

  • finition du paralume - blanc

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001836

Réf. Fournisseur

DD0014D10B1W

Marque

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

nombre de lampes/modules:

12

finition du paralume:

blanc

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

12

UNA PRO 12 LED TR 3000K-NSP - BCO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide