Artemide - UNA PRO 12 LED TR 3000K-WFL - ALU - DD0014D00B3W

CopieCopie
Artemide - UNA PRO 12 LED TR 3000K-WFL - ALU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 813 lm

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001785

Réf. Fournisseur

DD0014D00B3W

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

813 lm

puissance du système:

13 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

aluminium

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

II

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

12

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

150 mm

hauteur/profondeur:

320 mm

longueur:

150 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

La marque : Artemide vous présente la référence : DD0014D00B3W

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Una pro 12 led tr 3000k-wfl - alu

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
  • Il convient aux applications d’éclairage intérieur et extérieur exigeant une précision des couleurs importante, telles que les bureaux, les espaces publics et les zones industrielles. La lampe ou le luminaire 80-89 a un indice de rendu des couleurs élevé.
  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide