Non retournable

Artemide - UNA PRO 150 H15 C 3000K-NSP - BCO - DD0016A10A1CW

CopieCopie
Artemide - UNA PRO 150 H15 C 3000K-NSP - BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • finition du paralume - blanc

  • diamètre externe - 150 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128002354

Réf. Fournisseur

DD0016A10A1CW

Marque

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

finition du paralume:

blanc

diamètre externe:

150 mm

UNA PRO 150 H15 C 3000K-NSP - BCO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide