Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - UNA PRO 150 H15 C 3700K-FL - BCO - DD0016A10A2C

CopieCopie
Artemide - UNA PRO 150 H15 C 3700K-FL - BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3700...3700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • finition du paralume - blanc

  • diamètre externe - 150 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128002359

Réf. Fournisseur

DD0016A10A2C

Marque

Artemide

température de couleur:

3700...3700 K

indice de protection (IP):

IP20

finition du paralume:

blanc

diamètre externe:

150 mm

UNA PRO 150 H15 C 3700K-FL - BCO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide