Non retournable

Artemide - UNA PRO 150 H15 C 3700K-WFL - NRO - DD0016A09A3C

CopieCopie
Artemide - UNA PRO 150 H15 C 3700K-WFL - NRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3700...3700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128002313

Réf. Fournisseur

DD0016A09A3C

Marque

Artemide

température de couleur:

3700...3700 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

UNA PRO 150 H15 C 3700K-WFL - NRO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide