Non retournable

Artemide - UNA PRO 150 H30 C 3000K-NSP - NRO - DD0016A09A1LW

CopieCopie
Artemide - UNA PRO 150 H30 C 3000K-NSP - NRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128002304

Réf. Fournisseur

DD0016A09A1LW

Marque

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

hauteur/profondeur d'encastrement:

300 mm

UNA PRO 150 H30 C 3000K-NSP - NRO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide