Non retournable

Artemide - UNA PRO 16 LED C-W 3000K-WFL - ALU - DD0014B00C3W

CopieCopie
Artemide - UNA PRO 16 LED C-W 3000K-WFL - ALU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • nombre de lampes/modules - 16

  • taux de distorsion harmonique (THD) - 16

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001638

Réf. Fournisseur

DD0014B00C3W

Marque

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

nombre de lampes/modules:

16

taux de distorsion harmonique (THD):

16

UNA PRO 16 LED C-W 3000K-WFL - ALU

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide