Non retournable

Artemide - UNA PRO 16 LED C-W 3700K-FL - ALU - DD0014B00C2

CopieCopie
Artemide - UNA PRO 16 LED C-W 3700K-FL - ALU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • classe de protection - II

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • source lumineuse fournie - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001635

Réf. Fournisseur

DD0014B00C2

Marque

Artemide

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

aluminium

classe de protection:

II

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

12...12 W

largeur:

150 mm

hauteur/profondeur:

280 mm

longueur:

150 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

La marque : Artemide vous présente la référence : DD0014B00C2

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Una pro 16 led c-w 3700k-fl - alu

Les atouts de l'article :

  • Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide