Non retournable

Artemide - UNA PRO 75 ADJ Rx2 3000K-NSP - ALU-NRO - DD0014L00D1W

CopieCopie
Artemide - UNA PRO 75 ADJ Rx2 3000K-NSP - ALU-NRO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • efficacité lumineuse - 100 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001987

Réf. Fournisseur

DD0014L00D1W

Marque

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

adapté à un montage encastré:

Oui

efficacité lumineuse:

100 lm/W

La marque : Artemide vous présente la référence : DD0014L00D1W

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Una pro 75 adj rx2 3000k-nsp - alu-nro

Les atouts de l'article :

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide