Non retournable

Artemide - UNA PRO 75 ADJ Rx2 FRAME - BCO - DD0014LFR10

CopieCopie
Artemide - UNA PRO 75 ADJ Rx2 FRAME - BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - pour plancher en dalles

  • matériau - autre

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Non

  • adapté aux luminaires basse tension - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128002049

Réf. Fournisseur

DD0014LFR10

Marque

Artemide

application:

pour plancher en dalles

matériau:

autre

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Non

adapté aux luminaires basse tension:

Non

largeur d'encastrement:

210 mm

longueur d’encastrement:

107 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

80 mm

UNA PRO 75 ADJ Rx2 FRAME - BCO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide