Non retournable

Artemide - UNA PRO 9 LED C-W 3700K-WFL - BCO - DD0014B10A3

CopieCopie
Artemide - UNA PRO 9 LED C-W 3700K-WFL - BCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3700...3700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • nombre de lampes/modules - 9

  • finition du paralume - blanc

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 9

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128001697

Réf. Fournisseur

DD0014B10A3

Marque

Artemide

température de couleur:

3700...3700 K

indice de protection (IP):

IP20

nombre de lampes/modules:

9

finition du paralume:

blanc

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

9

UNA PRO 9 LED C-W 3700K-WFL - BCO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide