Non retournable

Artemide - UNTERLINDEN S 2700K ALLUMINIO - 1935W10A

CopieCopie
Artemide - UNTERLINDEN S 2700K ALLUMINIO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 359 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • puissance de lampe acceptée - 7.5...7.5 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128003767

Réf. Fournisseur

1935W10A

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

359 lm

température de couleur:

2700...2700 K

puissance de lampe acceptée:

7.5...7.5 W

UNTERLINDEN S 2700K ALLUMINIO

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide