Artemide - VECTOR 55 MAGNET 930 WF DALI NRO - AP10304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1597 lm
puissance du système - 26 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128004746
Réf. Fournisseur
AP10304
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
1597 lm
puissance du système:
26 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
III
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
adapté à un montage par serrage:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
48...48 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
puissance de lampe acceptée:
25...25 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
1350...1350 lm
hauteur/profondeur:
155 mm
longueur:
130 mm
diamètre externe:
55 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : AP10304
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Vector 55 magnet 930 wf dali nro
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
- La lampe ou le luminaire 90-100 possède un excellent indice de rendu des couleurs et convient aux applications d'éclairage intérieur et extérieur qui nécessitent un haut degré de travail des couleurs. (Expositions, vitrines, foires)
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


