Artemide - VECTOR 55 RECESSED 927 FL BR.COPPER - AP53218

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - cuivre
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128012996
Réf. Fournisseur
AP53218
Marque
Artemide
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
cuivre
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
III
variation DALI:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
surface brossée:
Oui
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
17.5...17.5 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
1178...1178 lm
hauteur/profondeur:
136 mm
diamètre externe:
55 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
efficacité lumineuse:
67.31 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
La marque : Artemide vous présente la référence : AP53218
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Vector 55 recessed 927 fl br.copper
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 2 700 kelvins et de couleur d'éclairage - blanc chaud - pour créer une atmosphère apaisante dans les bâtiments.
- L'efficacité du luminaire (lm) et la consommation électrique sont faibles. Produit à faible indice de classe énergétique.
- La lampe ou le luminaire 90-100 possède un excellent indice de rendu des couleurs et convient aux applications d'éclairage intérieur et extérieur qui nécessitent un haut degré de travail des couleurs. (Expositions, vitrines, foires)
- Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
- Luminaire équipé d'une alimentation gradable DALI. Il sera prossible de faire varier l'intensité lumineuse du luminaire par une commande type bouton poussoir ou module de variation connecté et connectable. Le protocole de commande DALI nécéssite d'ajouter 2 fils entre les luminaires et boitier de commande. Sur une version DALI PUSH DIM il sera possible d'utiliser une commande de la variation par bouton poussoir.
- Lorsque l'éclairage encastré est installé dans des espaces intérieurs dotés de faux plafonds, il peut créer une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Les luminaires peuvent également être encastrés dans le sol. Lors de l'installation de luminaires extérieurs, prévoyez un drainage sous les luminaires pour empêcher l'eau de stagner. L'encastrement rendra le luminaire invisible de loin.
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


