Non retournable

Artemide - YANZI T - 1101010A

CopieCopie
Artemide - YANZI T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 757 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • hauteur/profondeur - 163 mm

  • matériau du boîtier/corps - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007932

Réf. Fournisseur

1101010A

Marque

Artemide

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

757 lm

température de couleur:

3000...3000 K

hauteur/profondeur:

163 mm

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

avec variateur:

Oui

type de luminaire:

lampe d'intérieur

mode de pose:

pied

montage mural:

Non

orientable:

Oui

PLIABLE:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau de la verrine:

verre opalin

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Non

avec prise:

Oui

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

152 mm

longueur:

280 mm

YANZI T

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide