Non retournable

Artemide - ZENO UP 2 FROSTED SQUARE4000K* - NL17089W0

CopieCopie
Artemide - ZENO UP 2 FROSTED SQUARE4000K*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 93 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • classe de protection - III

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 49 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007334

Réf. Fournisseur

NL17089W0

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

93 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

49 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre opalin

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

3...3 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

50 mm

longueur:

50 mm

longueur d’encastrement:

38 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

La marque : Artemide vous présente la référence : NL17089W0

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Zeno up 2 frosted square4000k*

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP40 est conçu pour un usage intérieur.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide