Artemide - ZENO UP 2 IP65 1X3W 10 3000K ALLUM. * - NL1708410K002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 110 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - gris
classe de protection - III
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128007295
Réf. Fournisseur
NL1708410K002
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
110 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
gris
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
47 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
3...3 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
50 mm
largeur d'encastrement:
36 mm
longueur d’encastrement:
38 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : NL1708410K002
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Zeno up 2 ip65 1x3w 10° 3000k allum. *
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
- Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


