Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - ZENO UP 2 IP65 1X3W 10 4000K ALLUM. - NL1708410W002

CopieCopie
Artemide - ZENO UP 2 IP65 1X3W 10 4000K ALLUM.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007298

Réf. Fournisseur

NL1708410W002

Marque

Artemide

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

adapté à un montage encastré:

Oui

La marque : Artemide vous présente la référence : NL1708410W002

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Zeno up 2 ip65 1x3w 10° 4000k allum.

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide