Artemide - ZENO UP 2 IP65 1X3W 10 4000K BIANCO - NL1708410W006
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - blanc
adapté à un montage encastré - Oui
puissance de lampe acceptée - 2...2 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128007300
Réf. Fournisseur
NL1708410W006
Marque
Artemide
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
blanc
adapté à un montage encastré:
Oui
puissance de lampe acceptée:
2...2 W
La marque : Artemide vous présente la référence : NL1708410W006
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Zeno up 2 ip65 1x3w 10° 4000k bianco
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


