Non retournable

Artemide - ZENO UP 2 IP65 1X3W 25 3000K CROMO - NL1708425K003

CopieCopie
Artemide - ZENO UP 2 IP65 1X3W 25 3000K CROMO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 168 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - chrome

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007302

Réf. Fournisseur

NL1708425K003

Marque

Artemide

flux lumineux utile:

168 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

chrome

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

III

hauteur/profondeur d'encastrement:

47 mm

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

2...2 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

133...133 lm

largeur:

50 mm

longueur:

50 mm

largeur d'encastrement:

36 mm

longueur d’encastrement:

38 mm

La marque : Artemide vous présente la référence : NL1708425K003

De la gamme de produit : Architectural

Désignation technique:

  • Zeno up 2 ip65 1x3w 25° 3000k cromo

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
  • Lampe ou Luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu de couleur. Adapté pour des applications d'éclairage intérieur et extérieur avec besoin important de travail sur les couleurs.(Bureaux, espaces publics et zones industrielles)
  • Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
  • Une installation Luminaire encastré permettra de créer une ambiance d'éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs avec un faux plafond. Il est également possible d'encastrer un luminaire dans le sol pour application intérieur et extérieur. Prévoir dans la configuration éclairage extérieur un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau. C'est le moyen le plus efficace pour rendre non visible dans l'espace votre luminaire.

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide