Artemide - ZENO UP 3 FROSTED SQUARE3000K * - NL17091K0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 84 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP40
classe de protection - III
hauteur/profondeur d'encastrement - 48 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128007337
Réf. Fournisseur
NL17091K0
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
84 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP40
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
48 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre opalin
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
65 mm
longueur:
65 mm
longueur d’encastrement:
56 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
La marque : Artemide vous présente la référence : NL17091K0
De la gamme de produit : Architectural
Désignation technique:
- Zeno up 3 frosted square3000k *
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
- Luminaire IP40 pour application intérieur hors pièce humide.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


