Non retournable

Artemide - ZENO UP 4 FROSTED SQUARE3000K * - NL17093K0

CopieCopie
Artemide - ZENO UP 4 FROSTED SQUARE3000K *

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • source lumineuse fournie - Oui

  • montage mural - Non

  • montage en ligne continue possible - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007341

Réf. Fournisseur

NL17093K0

Marque

Artemide

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP40

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

verre

matériau de la verrine:

verre opalin

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

III

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur d'encastrement:

52 mm

diamètre d'encastrement:

79 mm

nombre de pôles:

4

ZENO UP 4 FROSTED SQUARE3000K *

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide