Artemide - ZENO UP 4 IP65 4X2W 500mA 10 3000K BCO - NL1708610K006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 368 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - blanc
classe de protection - III
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00128007321
Réf. Fournisseur
NL1708610K006
Marque
Artemide
flux lumineux utile:
368 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
blanc
classe de protection:
III
hauteur/profondeur d'encastrement:
50 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
8...8 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
90 mm
largeur d'encastrement:
79 mm
longueur d’encastrement:
79 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
Un produit Artemide
Découvrez toute la gamme Artemide


