Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - ZENO UP 4 IP65 4X2W 500mA 25 3000K CRM - NL1708625K003

CopieCopie
Artemide - ZENO UP 4 IP65 4X2W 500mA 25 3000K CRM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 6.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - chrome

  • adapté à un montage encastré - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007326

Réf. Fournisseur

NL1708625K003

Marque

Artemide

puissance du système:

6.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

chrome

adapté à un montage encastré:

Oui

puissance de lampe acceptée:

6.5...6.5 W

flux lumineux:

376...376 lm

ZENO UP 4 IP65 4X2W 500mA 25° 3000K CRM

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide