Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Artemide - ZENO UP 4 IP65 4X2W 500mA 25 4000K ALL* - NL1708625W002

CopieCopie
Artemide - ZENO UP 4 IP65 4X2W 500mA 25 4000K ALL*

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - argent

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • puissance de lampe acceptée - 6.5...6.5 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00128007328

Réf. Fournisseur

NL1708625W002

Marque

Artemide

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

argent

adapté à un montage encastré:

Oui

puissance de lampe acceptée:

6.5...6.5 W

ZENO UP 4 IP65 4X2W 500mA 25° 4000K ALL*

Un produit Artemide

Découvrez toute la gamme Artemide