ARTIPLASTIC - 0451SP - Support au sol PVC ivoire 450 x 80 x 80mm / la paire - 051005-000450
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 80 mm
largeur - 450 mm
hauteur - 80 mm
couleur - autre
charge max. - 300 kg
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8034135661128
Réf. Sonepar
08291566112
Réf. Fournisseur
051005-000450
Marque
ARTIPLASTIC
longueur:
80 mm
largeur:
450 mm
hauteur:
80 mm
couleur:
autre
charge max.:
300 kg
pays de fabrication:
ITALIE
0451SP - Support au sol PVC ivoire 450 x 80 x 80mm / la paire
Les Atouts de l'article:
Support de sol en PVC pour unité de climatisation. Grâce à sa forme renforcée en trapèze, il peut facilement supporter le poids de l'unité extérieure et réduire les vibrations générées. Les supports de sol sont fournis par paire entourée d'un film plastique contenant 4 boulons pour la fixation de l'unité extérieure.
Les Atouts de la gamme:
Longueur: 450mmLargeur: 80mmHauteur: 80mm
Quelques mots du fabricant :
Le support PVC le plus vendu !
Les Atouts de l'article:
Support de sol en PVC pour unité de climatisation. Grâce à sa forme renforcée en trapèze, il peut facilement supporter le poids de l'unité extérieure et réduire les vibrations générées. Les supports de sol sont fournis par paire entourée d'un film plastique contenant 4 boulons pour la fixation de l'unité extérieure.
Les Atouts de la gamme:
Longueur: 450mmLargeur: 80mmHauteur: 80mm
Quelques mots du fabricant :
Le support PVC le plus vendu !
Un produit ARTIPLASTIC
Découvrez toute la gamme ARTIPLASTIC


