ARTIPLASTIC - 0807CP-G Angle à plat 90° gris anthracite 80x60mm / 8 par boite - 050702-004028

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coude plat
largeur de goulotte - 80 mm
profondeur de goulotte - 60 mm
couleur - anthracite
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8034135664044
Réf. Sonepar
08291566404
Réf. Fournisseur
050702-004028
Marque
ARTIPLASTIC
type d'accessoire/pièce détachée:
coude plat
largeur de goulotte:
80 mm
profondeur de goulotte:
60 mm
couleur:
anthracite
matériau:
plastique
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit ARTIPLASTIC
Découvrez toute la gamme ARTIPLASTIC


