ARTIPLASTIC - 0810PM - Passage de mur ivoire 80x60mm - 050702-008008

SONEPAR CLIMATE
CopieCopie
ARTIPLASTIC - 0810PM -  Passage de mur ivoire 80x60mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - chaperon

  • largeur de goulotte - 80 mm

  • profondeur de goulotte - 60 mm

  • couleur - autre

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8034135660572

Réf. Sonepar

08291566057

Réf. Fournisseur

050702-008008

Marque

ARTIPLASTIC

type d'accessoire/pièce détachée:

chaperon

largeur de goulotte:

80 mm

profondeur de goulotte:

60 mm

couleur:

autre

matériau:

plastique

pays de fabrication:

ITALIE

0810PM - Passage de mur ivoire 80x60mm

Les Atouts de l'article:

CANALSPLIT® est un système élégant et pratique en PVC rigide, résistant aux rayons U.V., qui permet d'installer facilement et rapidement de nouvelles liaisons frigorifiques pour vos systèmes de conditionnement d'air. CANALSPLIT® est fixé au mur par des chevilles à vis à l'aide des perçages à sa base. Les tuyaux sont maintenus à la base par des étriers spéciaux FAST BLOCK grâce à leur insertion rapide et peuvent être retirés en écartant les parois. CANALSPLIT® est équipé d'un système d'accessoires de couverture aux points de jonction et de déviation ainsi qu'aux passages de mur. Tous les accessoires sont dotés d'un déverrouillage automatique par une légère pression sur l'ancrage du conduit/accessoire.

Les Atouts de la gamme:

Film protecteur pour protéger vos goulottes lors du transport et de la pose

Quelques mots du fabricant :

La référence de la goulotte de climatisation!

Un produit ARTIPLASTIC

Découvrez toute la gamme ARTIPLASTIC