ARTIPLASTIC - 0813DT-G Té gris anthracite 80x60mm / 4 par boite - 050702-005028

SONEPAR CLIMATE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - pièce en T

  • largeur de goulotte - 80 mm

  • profondeur de goulotte - 60 mm

  • couleur - anthracite

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8034135664099

Réf. Sonepar

08291566409

Réf. Fournisseur

050702-005028

Marque

ARTIPLASTIC

type d'accessoire/pièce détachée:

pièce en T

largeur de goulotte:

80 mm

profondeur de goulotte:

60 mm

couleur:

anthracite

matériau:

plastique

pays de fabrication:

ITALIE

0813DT-G Té gris anthracite 80x60mm / 4 par boite

Un produit ARTIPLASTIC

Découvrez toute la gamme ARTIPLASTIC