ARTIPLASTIC - 0814VS-W - Angle vertical gauche Blanc pur 80x60mm - 050702-301018
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
largeur de goulotte - 80 mm
profondeur de goulotte - 60 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8034135661869
Réf. Sonepar
08291566186
Réf. Fournisseur
050702-301018
Marque
ARTIPLASTIC
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
largeur de goulotte:
80 mm
profondeur de goulotte:
60 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit ARTIPLASTIC
Découvrez toute la gamme ARTIPLASTIC


