ARTIPLASTIC - 0815VD-W - Angle vertical droit Blanc pur 80x60mm - 050702-201018

SONEPAR CLIMATE
CopieCopie
ARTIPLASTIC - 0815VD-W -  Angle vertical droit Blanc pur 80x60mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • largeur de goulotte - 80 mm

  • profondeur de goulotte - 60 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8034135661876

Réf. Sonepar

08291566187

Réf. Fournisseur

050702-201018

Marque

ARTIPLASTIC

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

largeur de goulotte:

80 mm

profondeur de goulotte:

60 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

pays de fabrication:

ITALIE

0815VD-W - Angle vertical droit Blanc pur 80x60mm

Un produit ARTIPLASTIC

Découvrez toute la gamme ARTIPLASTIC