ARTIPLASTIC - 0820IR - Angle intérieur réglable 80° à 105° - 80x60mm - 050702-102008

SONEPAR CLIMATE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coude intérieur

  • largeur de goulotte - 80 mm

  • profondeur de goulotte - 60 mm

  • couleur - autre

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8034135660756

Réf. Sonepar

08291566075

Réf. Fournisseur

050702-102008

Marque

ARTIPLASTIC

type d'accessoire/pièce détachée:

coude intérieur

largeur de goulotte:

80 mm

profondeur de goulotte:

60 mm

couleur:

autre

matériau:

plastique

pays de fabrication:

ITALIE

0820IR - Angle intérieur réglable 80° à 105° - 80x60mm

Un produit ARTIPLASTIC

Découvrez toute la gamme ARTIPLASTIC